Stand de testare a forței, cu clemă AE și FH 500 TVL 500FHS71, domeniu de măsurare 500 N

Cod articol: TVL 500FHS71
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Banc de probă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TVL 500FHS71
EAN / GTIN 4045761273641
Număr producător TVL 500FHS71
L-Număr L40250 2482

Descriere

Descriere:

  • Funcționare verticală și orizontală
  • Rezultat de măsurare precisă
  • Nivel ridicat de siguranță pentru măsurători repetate
  • Placă de bază mare, cu flexibilitate ridicată de montare
  • Potrivite pentru toate manometrele de forță SAUTER de până la 500 N (nu sunt incluse)
  • Cârlig cu filet M6 ca standard
  • Unitate digitală de măsurare a lungimii SAUTER ca standard - Interval de măsurare: max. 200 mm - Citibilitate: 0,01 mm - Posibilitatea de setare la zero - Prelungime reglabilă manual
  • Modelul TVL și TVL cu kit de extensie TVL-XL în comparație cu dimensiunile

Caracteristică:

  • Cursa maximă: 230 mm
  • Cursa axului (cursa unei rotații): 3 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 151×234×465 mm
  • Greutate netă aprox. 9 kg