Stâlp de prindere a ușii TU

Cod articol: TU
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
Cod articol TU
EAN / GTIN 4008158001302
Număr producător TU
L-Număr L80040 94

Descriere

Descriere:

  • Fixează și susține cu grijă și precizie căptușelile ușilor la spumarea îmbinării pereților
  • Tub telescopic din aluminiu anodizat cu 4 laturi, cu scală în mm și șurub de blocare pentru o muncă precisă
  • Placă de presiune în formă de cruce cu protecție din pâslă pentru căptușelile sensibile ale ușilor cu o adâncime de la 6 la 13 cm sau de la 13 la 30 cm
  • Suporturi de prindere repoziționabile cu suprafețe de prindere mărite și brațe detașabile pentru introducerea sigură și ușoară a căptușelii ușii

Caracteristică:

  • Material/suprafață:
    • Tub din aluminiu, anodizat
    • Piese de plastic rămase
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Anvergură aripă: 560-1010 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcția ușilor și ferestrelor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături