Dispozitiv de măsurare a grosimii materialului cu ultrasunete Nmeasuring

Cod articol: TU 300-0.01US
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol TU 300-0.01US
    EAN / GTIN 4045761139817
    Număr producător TU 300-0.01US
    L-Număr L40250 2455

    Descriere

    Descriere:

    • Aparat de măsurat grosimea materialului SAUTER TU 300-001US, lizibilitate 0,01 mm, frecvență de măsurare 2,5 MHz
    • Placă zero pentru ajustare inclusă
    • Interfață de date RS-232
    • Livrat într-o husă de transport robustă
    • Mod de scanare (10 măsurători pe secundă) sau un singur punct de măsurare selectabil
    • Memorie internă de date
    • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară programabilă. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
    • Unități selectabile: mm, inch
    • Carcasă metalică robustă

    Caracteristică:

    • Precizia de măsurare: 0,5% din [Max] ± 0,04 mm
    • Dimensiuni totale L×P×H 132×76×32 mm
    • Funcționare pe baterii, baterii standard 2×1,5 V AA
    • Greutate netă aprox. 0,35 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături