Cu ultrasunete Material grosime Nmeter

Cod articol: TU 230-0.01US
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
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TU 230-0.01US
EAN / GTIN 4045761139800
Număr producător TU 230-0.01US
L-Număr L40250 2345

Descriere

Descriere:

  • Aparat de măsurat grosimea materialului SAUTER TU 230-001US, lizibilitate 0,01 mm, frecvență de măsurare 5 MHz
  • Placă zero pentru ajustare inclusă
  • Interfață de date RS-232
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Mod de scanare (10 măsurători pe secundă) sau un singur punct de măsurare selectabil
  • Memorie internă de date
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară programabilă. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Unități selectabile: mm, inch
  • Carcasă metalică robustă

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: 0,5% din [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 132×76×32 mm
  • Funcționare pe baterii, baterii standard 2×1,5 V AA
  • Greutate netă aprox. 0,35 kg