Menghină cu șurub din fontă maleabilă TPN-BE 600/140

Cod articol: TPN60S14BE
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol TPN60S14BE
    EAN / GTIN 4008158016276
    Număr producător TPN60S14BE

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 5.500 N
    • Mâner din lemn cu formă ergonomică
    • Cu capace de protecție pe suprafețele de strângere
    • Șină robustă cu secțiune goală cu nervuri

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 140 mm
    • Material/suprafață:
      • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
      • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
      • Capace de protecție din plastic
    • Cale ferată: 32x10 mm
    • Anvergură aripă: 600 mm

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Carcasă de corp
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Bucătărie și construcție de magazine
    • Tâmplărie și construcții din lemn
    • Tensiune puternică și rigidă

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
      • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
      • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături