Menghină cu șurub din fontă maleabilă TPN-BE 2000/140

Cod articol: TP200S14BE
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol TP200S14BE
    EAN / GTIN 4008158023328
    Număr producător TP200S14BE
    L-Număr L80030 455

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 5.500 N
    • Mâner din lemn cu formă ergonomică
    • Cu capace de protecție pe suprafețele de strângere
    • Șină robustă cu secțiune goală cu nervuri

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 140 mm
    • Material/suprafață:
      • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
      • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
      • Capace de protecție din plastic
    • Cale ferată: 32x10 mm
    • Anvergură aripă: 2000 mm

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Carcasă de corp
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Bucătărie și construcție de magazine
    • Tâmplărie și construcții din lemn
    • Tensiune puternică și rigidă

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
      • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
      • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături