Cu ultrasunete Material grosime Nmeter

Cod articol: TN 300-0.01US
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
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TN 300-0.01US
EAN / GTIN 4045761139886
Număr producător TN 300-0.01US
L-Număr L40250 2783

Descriere

Descriere:

  • Aparat de măsurat grosimea materialului SAUTER TN 300-001US, lizibilitate 0,01 mm, frecvență de măsurare 2,5 MHz
  • Interfață de date USB ca standard (numai pentru modelele cu lizibilitate [d] = 0,01 mm)
  • Mod de scanare (10 măsurători pe secundă) sau un singur punct de măsurare selectabil
  • Memorie internă de date
  • Unități selectabile: mm, inch
  • Livrat într-o husă de transport robustă

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: de la [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 150×74×32 mm
  • Funcționare pe baterii, baterii 2×1,5 V AA ca standard Funcția AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Greutate netă aprox. 0,25 kg