Menghină de ușă, lumină TL 900

Cod articol: TL90
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol TL90
EAN / GTIN 4008158040752
Număr producător TL90
L-Număr L80030 385

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 9.900 N
  • Fălci de presiune ușor de reglat
  • Cu manivelă manuală
  • Foarte stabil datorită profilului I

Caracteristică:

  • Dimensiuni fălci W x h: 48x53 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din oțel turnat, acoperită
    • Piese din tablă din oțel călit, placate cu nichel
    • Șină din oțel galvanizat
    • Ax de oțel, lustruit
  • Anvergură aripă: 900 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Locksmith de lucru
  • Lipiți puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături