Menghină cu șurub din fontă maleabilă TKPN-BE 2500/120

Cod articol: TKPN250BE
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol TKPN250BE
    EAN / GTIN 4008158015323
    Număr producător TKPN250BE
    L-Număr L80030 484

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 6.500 N
    • Versiunea întărită pentru o forță de strângere mai mare și deschideri mai mari
    • Mâner din lemn cu formă ergonomică
    • Șină robustă cu secțiune goală cu nervuri

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 120 mm
    • Material/suprafață:
      • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
      • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Cale ferată: 35x11 mm
    • Anvergură aripă: 2500 mm

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Carcasă de corp
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Bucătărie și construcție de magazine
    • Tâmplărie și construcții din lemn
    • Tensiune puternică și rigidă

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
      • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
      • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături