Descriere:
Produs inovativ cu design elegant si culori contrastante. Caracteristici: gluga, buzunar intern, zona cotului pre-formata, mansete din cauciuc.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Styling premium cu modelare preformată a cotului
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Buzunare cu fermoar
- Gluga detasabila
- 3 straturi
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;