Jacheta Softshell cu Gluga (3L) Black M R

Cod articol: TK53BKRM
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
Cod articol TK53BKRM
EAN / GTIN 5036108182473
Număr producător TK53BKRM

Descriere

Descriere:

Produs inovativ cu design elegant si culori contrastante. Caracteristici: gluga, buzunar intern, zona cotului pre-formata, mansete din cauciuc.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Styling premium cu modelare preformată a cotului
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Gluga detasabila
  • 3 straturi
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături