Softshell Gilet (3L) Navy S R

Cod articol: TK51NARS
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
Cod articol TK51NARS
EAN / GTIN 5036108419630
Număr producător TK51NARS

Descriere

Descriere:

O alternativă ușoară la o jachetă, acest bodywarmer softshell este ideal pentru un mediu de lucru mai activ.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Margine cu snur ajustabil
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • 3 straturi
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături