Descriere:
O alternativă ușoară la o jachetă, acest bodywarmer softshell este ideal pentru un mediu de lucru mai activ.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Buzunar pentru telefon
- Buzunare cu fermoar
- Margine cu snur ajustabil
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- 3 straturi
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;