Jacheta Softshell (3L). Navy S R

Cod articol: TK50NARS
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
Cod articol TK50NARS
EAN / GTIN 5036108155224
Număr producător TK50NARS

Descriere

Descriere:

Actuală și elegantă, această jachetă inovatoare oferă o membrană rezistentă la vânt, impermeabilă și respirabilă, la care se adaugă luxul unui micro polar laminat. Materialul softshell se întinde pentru o mai mare libertate de mișcare.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare multiple
  • 3 straturi
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături