Descriere:
Jacheta Carla Softshell este perfectă pentru doamnele care trebuie să arate elegant, dar care doresc totuși protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Confecționată dintr-o țesătură tehnică softshell, această piesă croită este rezistentă la apă și include o clapetă de furtună, o glugă reglabilă și buzunare cu fermoar.
Caracteristică:
- Rezistent la stropi pentru a rezista la ploaie ușoară
- Lungime extra long
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Potrivire pentru femei
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- 3 buzunare mari depozitare
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 3 straturi
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 65
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;