Jacheta Softshell Carla (3L ) Black L R

Cod articol: TK42BKRL
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
Cod articol TK42BKRL
EAN / GTIN 5036108342891
Număr producător TK42BKRL

Descriere

Descriere:

Jacheta Carla Softshell este perfectă pentru doamnele care trebuie să arate elegant, dar care doresc totuși protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Confecționată dintr-o țesătură tehnică softshell, această piesă croită este rezistentă la apă și include o clapetă de furtună, o glugă reglabilă și buzunare cu fermoar.

Caracteristică:

  • Rezistent la stropi pentru a rezista la ploaie ușoară
  • Lungime extra long
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Potrivire pentru femei
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 3 straturi

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 65
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături