Softshell Femei Charlotte (3L) Navy S R

Cod articol: TK41NARS
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
Cod articol TK41NARS
EAN / GTIN 5036108172085
Număr producător TK41NARS

Descriere

Descriere:

O jachetă softshell croită pentru femei. Ideală pentru toate ocaziile, cu capacitatea sa de a rezista la vânt, aceasta este o alternativă mai elegantă la un fleece tradițional. Designul este măgulitor, iar caracteristicile, cum ar fi protecția internă a bărbiei, buzunarele de securitate cu fermoar rezistent la apă și tivul ajustabil cu cordon, sunt extrem de practice.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Buzunar pentru telefon
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • Margine cu snur ajustabil
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • 3 straturi
  • Potrivire pentru femei
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura

Material:

Material ţesătură: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Greutatea ţesăturii gm: 320
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături