Descriere:
O jachetă softshell croită pentru femei. Ideală pentru toate ocaziile, cu capacitatea sa de a rezista la vânt, aceasta este o alternativă mai elegantă la un fleece tradițional. Designul este măgulitor, iar caracteristicile, cum ar fi protecția internă a bărbiei, buzunarele de securitate cu fermoar rezistent la apă și tivul ajustabil cu cordon, sunt extrem de practice.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Buzunar pentru telefon
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
- Margine cu snur ajustabil
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- 3 straturi
- Potrivire pentru femei
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
Material:
Material ţesătură: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Greutatea ţesăturii gm: 320
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;