Descriere:
Stilul și țesătura inteligentă stau la baza acestui softshell contemporan. Jacheta are două buzunare laterale, un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil pe piept și manșete reglabile pentru o potrivire perfectă
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Buzunar pentru telefon
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
- Margine cu snur ajustabil
- Trei compartimente importante cu fermoar
- 3 straturi
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 5 buzunare pentru depozitare
Material:
Material ţesătură: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Greutatea ţesăturii gm: 320
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;