Geacă Softshell pentru bărbați Oregon (3L) Black M R

Cod articol: TK40BKRM
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
Cod articol TK40BKRM
EAN / GTIN 5036108168392
Număr producător TK40BKRM

Descriere

Descriere:

Stilul și țesătura inteligentă stau la baza acestui softshell contemporan. Jacheta are două buzunare laterale, un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil pe piept și manșete reglabile pentru o potrivire perfectă

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Buzunar pentru telefon
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare rezistente la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • Margine cu snur ajustabil
  • Trei compartimente importante cu fermoar
  • 3 straturi
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 5 buzunare pentru depozitare

Material:

Material ţesătură: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Greutatea ţesăturii gm: 320
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături