Vesta Softshell Print&Promo (2L) Black L R

Cod articol: TK22BKRL
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
Cod articol TK22BKRL
EAN / GTIN 5036108403790
Număr producător TK22BKRL

Descriere

Descriere:

Softshellul Print & Promo este o alegere excelentă pentru activitatea corporatistă, fiind ideal pentru imprimare și broderie. Acest softshell cu două straturi este confectionat pentru a oferi căldură și confort suplimentar, în timp ce materialul elastic permite ușurința de mișcare. Caracteristicile includ două buzunare inferioare frontale cu fermoar, două buzunare interioare și un buzunar interior cu fermoar.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Buzunare cu fermoar
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • 2 straturi
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături