Stand de testare manuală a malurilor SAUTER TI-AC.

Cod articol: TI-AC
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
Tip produs Banc de probă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TI-AC
EAN / GTIN 4045761140233
Număr producător TI-AC
L-Număr L40250 2111

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru testarea durității shore a materialelor plastice, a pielii etc
  • Placă de sticlă: Precizie mare de măsurare datorită durității mai mari a plăcii de bază din sticlă
  • Proiectare mecanică:: Designul robust permite mișcări precise de măsurare
  • [[3]] Dispozitiv de nivelare:: Pentru nivelarea precisă a plăcii de bază, de exemplu pentru obiecte de testare neomogene
  • Dispozitivul de măsurare a durității nu este inclus în pachetul de livrare
  • Funcționare:1. Aparatul de testare a durității SAUTER HB sau HD este atașat într-o poziție suspendată2. Obiectul de testat este așezat pe masa rotundă de testare direct sub vârful de măsurare3. Prin apăsarea pârghiei, se eliberează greutatea de testare, care presează apoi vârful de măsurare în obiectul de testare cu greutatea sa (a se vedea tabelul)
  • precizia rezultatului de măsurare este cu aproximativ 25% mai mare cu acest stand de testare decât cu o măsurare manuală
  • Placă de sticlă: Precizie ridicată de măsurare datorită durității mai mari a plăcii de bază din sticlă
  • Construcție mecanică: Construcția robustă permite mișcări de măsurare precise
  • Dispozitiv de nivelare: pentru o aliniere precisă a plăcii de bază, de exemplu pentru obiecte de testare neomogene
  • Testerul de duritate nu este inclus în livrare

Caracteristică:

  • Lungimea maximă a cursei: 15 mm
  • Înălțimea maximă a obiectului de testare 63 mm
  • Masă de testare ⌀ 75 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm