Menghină cu șurub de prindere adâncă TGNT-K 800/300

Cod articol: TGN80T30K
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TGN80T30K
EAN / GTIN 4008158012841
Număr producător TGN80T30K

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Design robust
  • Mâner cu manetă cu capăt rotunjit pentru transmiterea ușoară a forței la strângere
  • Șină profilată solidă, mare și stabilă, cu nervuri
  • Șine de 40 x 11 mm negalvanizate

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 300 mm
  • Material/suprafață:
    • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 45x12 mm
  • Anvergură aripă: 800 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Tensiune puternică și rigidă

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături