Menghină cu șurub din fontă maleabilă TGKR 800/120

Cod articol: TGKR80
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TGKR80
EAN / GTIN 4008158011820
Număr producător TGKR80

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 6.500 N
  • Versiunea întărită pentru o forță de strângere mai mare și deschideri mai mari
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică
  • Șină solidă robustă cu profil cu nervuri

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Părțile superioare și inferioare din fontă ranforsată maleabilă, acoperite cu pulbere
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 35x11 mm
  • Anvergură aripă: 800 mm

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune