Grosimea stratului de acoperire Nmeter intern Max 100 µm

Cod articol: TF 1250-0.1FN
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
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TF 1250-0.1FN
EAN / GTIN 4045761140127
Număr producător TF 1250-0.1FN
L-Număr L40250 2305

Descriere

Descriere:

Afișaj LCD grafic, retroiluminat, afișează toate informațiile dintr-o privire; Offset Accur: Cu această funcție, instrumentul de măsurare poate fi ajustat cu precizie la domeniul de măsurare specific prin intermediul unei etalonări în două puncte, obținându-se astfel o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată; Modul de scanare: pentru măsurători continue sau măsurători într-un singur punct; Funcția mini-statistică: afișează valoarea măsurată, valoarea medie, valoarea maximă și minimă. Memorie internă de date: pentru până la 99 de valori; Unități selectabile: μm, inch (mil); Placă de zero și folii de reglare: incluse; Interfață de date RS-232: standard; Livrat într-o geantă de transport robustă: , Fig. SAUTER TF;