Măsurător digital de grosime a acoperirii

Cod articol: TE 1250-0.1N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Identificare și clasificare

Cod articol TE 1250-0.1N
EAN / GTIN 4045761140158
Număr producător TE 1250-0.1N
L-Număr L40250 2282
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Senzor extern: pentru un acces mai ușor la punctele de măsurare greu accesibile
  • Interfață de date RS-232,: inclusă
  • Placă de zero și folii de reglare: incluse
  • Livrat într-o husă de transport robustă:
  • Offset Accur: Această funcție permite ca aparatul de măsură să fie setat cu precizie în domeniul de măsurare specific printr-o calibrare în două puncte pentru a obține o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată
  • Unități selectabile: μm, inch (mil)
  • Oprire automată:
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Placă de zero și folii de reglare incluse
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Precizie Offset Accur: Această funcție permite ca aparatul de măsură să fie setat cu precizie pe domeniul de măsurare specific printr-o calibrare în două puncte pentru a obține o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată
  • Unități selectabile: μm, inch (mil)
  • Oprire automată a alimentării

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: - Standard: 3%,3% din valoarea măsurată sau ± 2,5 μm - Precizie de decalaj: 1% din valoarea măsurată sau ± 1 μm
  • Tip
  • Convexă: 1,5 mm,1,5 mm - Plană: 1,5 mm - Concavă: 25 mm,25 mm
  • Tip Convex: 3 mm - Plan: 5 mm - Concav: 50 mm
  • Grosimea minimă a materialului de bază: 300 µm
  • Dimensiuni totale L×P×H 131×65×28 mm
  • Funcționare pe baterii, baterii standard 4×1,5 V AAA
  • Greutate netă aprox. 0,10 kg