Măsurător digital de grosime a acoperirii

Cod articol: TC 1250-0.1F
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TC 1250-0.1F
EAN / GTIN 4045761140059
Număr producător TC 1250-0.1F
L-Număr L40250 2147

Descriere

Descriere:

  • Design ergonomic pentru o manevrare confortabilă
  • Interfață de date RS-232,: inclusă
  • Placă de zero și folii de reglare: incluse
  • Livrat într-o husă de transport robustă:
  • Offset Accur: Această funcție permite ca aparatul de măsură să fie setat cu precizie pe domeniul de măsurare specific printr-o calibrare în două puncte pentru a obține o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată
  • Unități selectabile: μm, inch (mil)
  • Interfață de date RS-232, inclusă
  • Placă de zero și folii de reglare incluse
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Precizie Offset Accur: Această funcție permite ca aparatul de măsură să fie setat cu precizie pe domeniul de măsurare specific printr-o calibrare în două puncte pentru a obține o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată
  • Unități selectabile: μm, inch (mil)

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: - Standard: 3% din valoarea măsurată sau ± 2,5 μm - Precizie de decalaj: 1% din valoarea măsurată sau ± 1 μm
  • Tip F Convex: 1,5 mm - Plat: 6 mm - Concav: 25 mm
  • Tip N Convex: 3 mm,3 mm - Plan: 6 mm - Concavă: 50 mm,50 mm
  • Grosimea minimă a materialului de bază: 300 µm
  • Dimensiuni totale L×P×H 131×65×28 mm
  • Funcționare pe baterii, baterii standard 4×1,5 V AAA
  • Greutate netă aprox. 0,10 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.