Menghină de ușă TB 1500

Cod articol: TB150
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol TB150
EAN / GTIN 4008158008004
Număr producător TB150
L-Număr L80030 303

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 14.000 N
  • Cu șurub de blocare atașat
  • Mâner în T
  • Stabil datorită profilului în T

Caracteristică:

  • Dimensiuni fălci W x h: 66x43 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din oțel turnat, acoperită
    • Șină din oțel galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
  • Anvergură aripă: 1500 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Lipiți puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături