Măsurător digital de grosime a acoperirii

Cod articol: TB 2000-0.1F
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
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TB 2000-0.1F
EAN / GTIN 4045761140042
Număr producător TB 2000-0.1F
L-Număr L40250 2211

Descriere

Descriere:

  • Senzor extern: pentru un acces mai ușor la punctele de măsurare greu accesibile
  • Placă de zero și folii de reglare: incluse
  • Livrat într-o husă de transport robustă:
  • Offset Accur: Cu această funcție, dispozitivul de măsurare poate fi ajustat cu precizie la domeniul de măsurare specific prin intermediul unei calibrări în două puncte, obținându-se astfel o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată
  • Unități selectabile: mm, μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off:
  • SAUTER TB 2000-0.1F: Model special pentru industria auto, Precizie: standard 3% din valoarea măsurată
  • Placă de zero și folii de reglare incluse
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Precizie Offset Accur: Această funcție permite ca aparatul de măsură să fie setat cu precizie pe domeniul de măsurare specific printr-o calibrare în două puncte pentru a obține o precizie mai mare de 1% (sau mai puțin) din valoarea măsurată
  • Unități selectabile: μm, inch (mil)
  • Oprire automată a alimentării
  • Model special pentru industria auto, precizie: standard al valorii măsurate Software-ul AFH FD sau LD este compatibil cu toate dispozitivele din seria SAUTER FC, FH, FL

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: - Standard: a valorii măsurate - Precizia de decalaj: a valorii măsurate
  • Cea mai mică zonă de eșantionare (rază)
  • Tip F Convex: - Plată: - Concavă:
  • Tip N Convex: - Plată: - Concavă:
  • Grosimea minimă a materialului de bază: 300 µm
  • Dimensiuni totale L×P×H
  • Funcționare pe baterii, baterii standard 4×1,5 V AA
  • Greutate netă aprox