KX3 Jacheta Buffle Hybrid Grey Marl XXXL R

Cod articol: T832GMRXXXL
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
Cod articol T832GMRXXXL
EAN / GTIN 5036108299508
Număr producător T832GMRXXXL

Descriere

Descriere:

Designul de ultimă oră și materialele de înaltă performanță fac ca această jachetă să iasă din mulțime. Designul cartografiat corporal ajuta la cresterea libertatii de miscare Exteriorul din nailon rezistent, combinat cu izolație termică ușoară Insulatex și mâneci tricotate confortabile oferă căldură și confort optim. Caracteristicile inteligente, cum ar fi cele două buzunare laterale cu fermoar și buzunarele interne, oferă depozitare sigură.

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Tricot cu captuseala
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Tivitura si manseta elastica pentru a asigura confort si caldura
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare cu fermoar
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Design contemporan cu linii clare
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra: 100% nailon 40D, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: Titanmill Ultra: 100% nailon 40D, finisaj anti-static
Țesătură de contrast: Tricot 100% din poliester cu perie spate
Compoziție tesăturii contrast: Tricot 100% din poliester cu perie spate
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături