KX3 Performance Fleece Platinum Grey XXL R

Cod articol: T830PGRXXL
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
Cod articol T830PGRXXL
EAN / GTIN 5036108368259
Număr producător T830PGRXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta de lucru contemporană, realizată dintr-o țesătură moale din țesătură tricotată, asigurându-vă că odată ce ați pus-o pe ea, nu veți dori să o scoateți. Umerii și panourile din spate întărite oferă o durabilitate sporită în zonele cu utilizare intensă. Concepută cu o croiala modernă, această jachetă detine o gamă de caracteristici practice, inclusiv o lungime mai mare a spatelui, un dispozitiv de extragere din cauciuc cu fermoar și mai multe buzunare.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Tăiat in spate
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare cu fermoar
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Design contemporan cu linii clare

Material:

Material ţesătură: Tricot 100% din poliester cu perie spate
Compoziția ţesăturii: Tricot 100% din poliester cu perie spate
Țesătură de contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături