Descriere:
Jacheta de lucru contemporană, realizată dintr-o țesătură moale din țesătură tricotată, asigurându-vă că odată ce ați pus-o pe ea, nu veți dori să o scoateți. Umerii și panourile din spate întărite oferă o durabilitate sporită în zonele cu utilizare intensă. Concepută cu o croiala modernă, această jachetă detine o gamă de caracteristici practice, inclusiv o lungime mai mare a spatelui, un dispozitiv de extragere din cauciuc cu fermoar și mai multe buzunare.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Tăiat in spate
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunare cu fermoar
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Design contemporan cu linii clare
Material:
Material ţesătură: Tricot 100% din poliester cu perie spate
Compoziția ţesăturii: Tricot 100% din poliester cu perie spate
Țesătură de contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;