WX3 Jumătate Zip Tech Fleece Metal Grey XXL R

Cod articol: T755MGRXXL
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
Cod articol T755MGRXXL
EAN / GTIN 5036108387823
Număr producător T755MGRXXL

Descriere

Descriere:

Hanoracul cu glugă cu jumătate de fermoar WX3 este confecționat din fleece de înaltă calitate, cu efect anti-mâzgălitură, care ajută la menținerea aspectului hainei pentru mai mult timp. Țesătura cu greutatea perfectă pentru a vă ține cald iarna, având în același timp posibilitatea de a vă suprapune. Caracteristicile includ două buzunare sigure la piept cu fermoar și manșete elastice pentru o potrivire sigură.

Caracteristică:

  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Fleece nescamosabil
  • Jumătate de lungime cu fermoar central în față pentru un plus de confort și versatilitate
  • Manșete legate pentru mai multă căldură și confort
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester Anti-Snag Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Anti-Snag Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 255
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături