Jachetă Softshell WX3 Eco Hybrid (2L) Black S R

Cod articol: T753BKRS
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
Cod articol T753BKRS
EAN / GTIN 5036108354924
Număr producător T753BKRS

Descriere

Descriere:

Jachetă softshell de ultimă generatie care folosește țesături durabile, o membrană rezistentă la vânt, rezistentă la apă și respirabilă, cu luxul suplimentar al unui micro fleece Caracteristicile inteligente includ coatele preformate, elementele reflectorizante și buzunarele multiple.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Mansete elastice
  • Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Buzunar pentru telefon
  • 8 buzunare
  • 2 straturi
  • Tricot cu captuseala
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului

Material:

Material ţesătură: 94% GRS Poliester, 6% Elastan Ripstop lipit de 100% GRS Poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 94% GRS Poliester, 6% Elastan Ripstop lipit de 100% GRS Poliester Micro Fleece (2L)
Țesătură de contrast: 100% poliester reciclat cu țesătură cu spate periat.
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester reciclat cu țesătură cu spate periat.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături