Descriere:
Jachetă softshell de ultimă generatie care folosește țesături durabile, o membrană rezistentă la vânt, rezistentă la apă și respirabilă, cu luxul suplimentar al unui micro fleece Caracteristicile inteligente includ coatele preformate, elementele reflectorizante și buzunarele multiple.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Mansete elastice
- Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Buzunar pentru telefon
- 8 buzunare
- 2 straturi
- Tricot cu captuseala
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
Material:
Material ţesătură: 94% GRS Poliester, 6% Elastan Ripstop lipit de 100% GRS Poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 94% GRS Poliester, 6% Elastan Ripstop lipit de 100% GRS Poliester Micro Fleece (2L)
Țesătură de contrast: 100% poliester reciclat cu țesătură cu spate periat.
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester reciclat cu țesătură cu spate periat.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;