KX3 Jacheta Buffle Hybrid Persian Blue XL R

Cod articol: T752PBRXL
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
Cod articol T752PBRXL
EAN / GTIN 5036108342297
Număr producător T752PBRXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Buffle DX4 încorporează un design ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra izolația și confortul. Panourile capitonate Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a corpului caldă, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare nerestricționate. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare.

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Mansete elastice
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunar pentru telefon
  • Design contemporan cu linii clare

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Țesătură de contrast: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 100% nailon Ripstop
Compoziție tesăturii contrast: 100% nailon Ripstop
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături