Descriere:
Jacheta Buffle DX4 încorporează un design ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra izolația și confortul. Panourile capitonate Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a corpului caldă, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare nerestricționate. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare.
Caracteristică:
- Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Buzunare laterale cu fermoar
- Mansete elastice
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Culori contrastante pentru un look modern
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunar pentru telefon
- Design contemporan cu linii clare
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Țesătură de contrast: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 100% nailon Ripstop
Compoziție tesăturii contrast: 100% nailon Ripstop
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;