Descriere:
Vestă softshell de ultimă oră, care are o membrană rezistentă la vânt, rezistentă la apă și respirabilă, cu luxul suplimentar al unei lână micropolară. Caracteristicile inteligente includ tehnologia Ezee zip, garnituri reflectorizante și buzunare multiple
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Design contemporan cu linii clare
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Buzunare laterale cu fermoar
- Gauri cu elastic pentru brate
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 9 buzunare pentru depozitare
- Culori contrastante pentru un look modern
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Buzunar pentru telefon
- Intarituri in toate punctele solicitate
- 3 straturi
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;