WX3 Vestă Softshell (3L) Metal Grey XL R

Cod articol: T751MGRXL
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
Cod articol T751MGRXL
EAN / GTIN 5036108342112
Număr producător T751MGRXL

Descriere

Descriere:

Vestă softshell de ultimă oră, care are o membrană rezistentă la vânt, rezistentă la apă și respirabilă, cu luxul suplimentar al unei lână micropolară. Caracteristicile inteligente includ tehnologia Ezee zip, garnituri reflectorizante și buzunare multiple

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Design contemporan cu linii clare
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Gauri cu elastic pentru brate
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Buzunar pentru telefon
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • 3 straturi

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături