WX3 Jacheta Softshell Persian Blue L R

Cod articol: T750PBRL
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
Cod articol T750PBRL
EAN / GTIN 5036108323210
Număr producător T750PBRL

Descriere

Descriere:

Jachetă de softshell de ultimă generație, care are o membrană rezistentă la vânt, rezistentă la apă și respirabilă, cu confortul adăugat al unui polar. Caracteristicile inteligente includ tehnologia Ezee Zip, coturi preformate, decorații reflectorizante și buzunare multiple.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Manseta cu buzunar
  • Mansete elastice
  • Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunar pentru telefon
  • Design contemporan cu linii clare
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Fermoar reversibil pentru o deschidere/închidere convenabilă
  • Design modern cu tuburi de contrast
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • 3 straturi
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături