Descriere:
Jachetă de softshell de ultimă generație, care are o membrană rezistentă la vânt, rezistentă la apă și respirabilă, cu confortul adăugat al unui polar. Caracteristicile inteligente includ tehnologia Ezee Zip, coturi preformate, decorații reflectorizante și buzunare multiple.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Manseta cu buzunar
- Mansete elastice
- Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Buzunar pe piept cu fermoar
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Buzunar pentru telefon
- Design contemporan cu linii clare
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Fermoar reversibil pentru o deschidere/închidere convenabilă
- Design modern cu tuburi de contrast
- Culori contrastante pentru un look modern
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Intarituri in toate punctele solicitate
- 3 straturi
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;