WX3 Pantaloni scurti cu spălare industrială Dark Navy 36 R

Cod articol: T748DNR36
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
Cod articol T748DNR36
EAN / GTIN 5036108416783
Număr producător T748DNR36

Descriere

Descriere:

Pantaloni scurți de lucru contemporani, potriviți pentru spălarea industrială. Confecționați din țesătură de policoton foarte rezistentă, acești pantaloni scurți au fost construiți pentru a rezista. Caracteristicile inovatoare de design oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici practice includ o talie înaltă la spate, cu elasticitate laterală și mai multe buzunare care asigură o depozitare sigură.

Caracteristică:

  • Adecvat pentru spălătorie industrială și spălătorie casnică
  • Țesătură elastică durabilă din policoton pentru ușurința mișcării care rezistă la spălarea industrială
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar la îndemâna in zona laterala
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Aceasta imbracaminte poate fi spalata industrial

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Spălare industrială: se spală la 75 grade Celsius, se usucă la 155 grade Celsius; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături