Descriere:
Pantaloni scurți de lucru contemporani, potriviți pentru spălarea industrială. Confecționați din țesătură de policoton foarte rezistentă, acești pantaloni scurți au fost construiți pentru a rezista. Caracteristicile inovatoare de design oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici practice includ o talie înaltă la spate, cu elasticitate laterală și mai multe buzunare care asigură o depozitare sigură.
Caracteristică:
- Adecvat pentru spălătorie industrială și spălătorie casnică
- Țesătură elastică durabilă din policoton pentru ușurința mișcării care rezistă la spălarea industrială
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar la îndemâna in zona laterala
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Intarituri in toate punctele solicitate
- 7 buzunare pentru depozitare
- Culori contrastante pentru un look modern
- Aceasta imbracaminte poate fi spalata industrial
Material:
Material ţesătură: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Spălare industrială: se spală la 75 grade Celsius, se usucă la 155 grade Celsius; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;