WX3 Pantaloni cu pieptar cu spălare industrială Black XXXL R

Cod articol: T746BKRXXXL
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
Cod articol T746BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108416318
Număr producător T746BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Salopetă de lucru și bretele cu spălare industrială contemporană, care se potrivește la fel de bine cum arată. Confecționată din tesatura de policoton foarte durabilă și ornamente care rezistă la spălare și uscare industrială, acest pantalon cu pieptar a fost construit să dureze. Printre caracteristicile cheie se numără lungimea reglabilă a picioarelor, genunchii precoborâți și multiplele buzunare oferă siguranță pentru telefoane, pixuri și unelte.

Caracteristică:

  • Adecvat pentru spălătorie industrială și spălătorie casnică
  • Țesătură elastică durabilă din policoton pentru ușurința mișcării care rezistă la spălarea industrială
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar pentru pixuri
  • Buzunar la îndemâna in zona laterala
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Adecvat pentru spălătorie industrială și spălătorie casnică
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Buzunare inferioare pentru genunchiere
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Benzi ajustabile
  • Acces lateral rapid și ușor
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Spălare industrială: se spală la 75 grade Celsius, se usucă la 155 grade Celsius; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături