WX3 Jacheta cu spălare industrială Black XXL R

Cod articol: T745BKRXXL
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
Cod articol T745BKRXXL
EAN / GTIN 5036108416189
Număr producător T745BKRXXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă de lucru contemporană Industrial Wash se potrivește la fel de bine cum arată. Confecționată din țesătură din pânză policoton foarte rezistentă, această jachetă oferă confort și este construită pentru a rezista la spălarea industrială până la 75°C. Designul inovator prezintă o țesătură elastică pentru confort și mișcare sporit. Alte caracteristici cheie includ mâneci pre-curbate, o lungime mai mare a spatelui, manșete reglabile și buzunare multiple pentru o depozitare amplă.

Caracteristică:

  • Adecvat pentru spălătorie industrială și spălătorie casnică
  • Țesătură elastică durabilă din policoton pentru ușurința mișcării care rezistă la spălarea industrială
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: Titanmill Plus Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Spălare industrială: se spală la 75 grade Celsius, se usucă la 155 grade Celsius; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături