Jacheta de iarna WX3 Metal Grey XXXL R

Cod articol: T740MGRXXXL
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
Cod articol T740MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108321049
Număr producător T740MGRXXXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă de iarnă contemporană oferă o protecție impermeabilă excelentă, precum și izolație termică. Caracteristicile cheie includ ornamente segmentate reflectorizante, fermoar în 2 direcții, glugă reglabilă cu fermoar și o mulțime de buzunare pentru depozitare.

Caracteristică:

  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Buzunare termice pentru maine
  • Buzunare cu fermoar
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Bentita pentru casca
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Buzunar pentru telefon
  • Gluga detasabila ascunsa
  • 11 buzunare pentru depozitare
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
  • Culoare noua
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% nailon Taslan TPU
Compoziția ţesăturii: 100% nailon Taslan TPU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 125
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături