Descriere:
Această jachetă de iarnă contemporană oferă o protecție impermeabilă excelentă, precum și izolație termică. Caracteristicile cheie includ ornamente segmentate reflectorizante, fermoar în 2 direcții, glugă reglabilă cu fermoar și o mulțime de buzunare pentru depozitare.
Caracteristică:
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Buzunare termice pentru maine
- Buzunare cu fermoar
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Bentita pentru casca
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Buzunar pentru telefon
- Gluga detasabila ascunsa
- 11 buzunare pentru depozitare
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
- Culoare noua
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% nailon Taslan TPU
Compoziția ţesăturii: 100% nailon Taslan TPU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 125
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;