Descriere:
Portwest continuă să depășească limitele în îmbrăcămintea de lucru durabilă cu introducerea tricoului WX3 Eco Polo. Proiectat cu o potrivire activă, acest tricou polo folosește bambus premium și poliester reciclat care vă va menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua.
Caracteristică:
- Fabricat din poliester reciclat certificat și viscoză de bambus pentru confort și performanță maximă
- Hipoalergenic în mod natural, cu calități antibacteriene
- Control încorporat al temperaturii
- Design contemporan cu linii clare
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Deschidere cu nasturi
- Intarituri in toate punctele solicitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
- Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
Material:
Material ţesătură: 55% vâscoză de bambus, 45% tricot din poliester reciclat
Compoziția ţesăturii: 55% vâscoză de bambus, 45% tricot din poliester reciclat
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;