Tricou Eco Polo WX3 S/S Black M R

Cod articol: T722BKRM
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
Cod articol T722BKRM
EAN / GTIN 5036108355891
Număr producător T722BKRM

Descriere

Descriere:

Portwest continuă să depășească limitele în îmbrăcămintea de lucru durabilă cu introducerea tricoului WX3 Eco Polo. Proiectat cu o potrivire activă, acest tricou polo folosește bambus premium și poliester reciclat care vă va menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua.

Caracteristică:

  • Fabricat din poliester reciclat certificat și viscoză de bambus pentru confort și performanță maximă
  • Hipoalergenic în mod natural, cu calități antibacteriene
  • Control încorporat al temperaturii
  • Design contemporan cu linii clare
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Deschidere cu nasturi
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse

Material:

Material ţesătură: 55% vâscoză de bambus, 45% tricot din poliester reciclat
Compoziția ţesăturii: 55% vâscoză de bambus, 45% tricot din poliester reciclat
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături