Descriere:
Tricou de Lucru Polo cu design contemporan confectionat din polibumbac pentru a va mentine racoros, uscat si confortabil pentru toata ziua. Caracteristicile cheie includ detalii reflectorizante aplicate termic pe spate si inel atasat la placheta ideal pentru atasarea ochelarilor sau a pixului.
Caracteristică:
- Această cămașă polo robustă este confecționată din țesătură tercot tricotată, moale la atingere și confortabilă de purtat.
- Design contemporan cu linii clare
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Design modern cu tuburi de contrast
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
- Deschidere cu nasturi
- Lungime mai lungă in partea din spate pentru a adauga suprafata.
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Intarituri in toate punctele solicitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;